SPEED TIGER(スピードタイガー)
2枚刃アルミ用55°エンドミル
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質
600Nano
刃数
2
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
9
12
15
18
20
30
32
全長(mm)
50
60
75
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18802823
AE5 0302
3.0
6
9
50
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802832
AE5 0402
4.0
6
12
50
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802848
AE5 0502
5.0
6
15
50
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
18802857
AE5 0602
6.0
6
18
50
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18802866
AE5 0802
8.0
8
20
60
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802875
AE5 1002
10.0
10
30
75
¥
5,870
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802884
AE5 1202
12.0
12
32
75
¥
7,570
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください