曜日別特売

2枚刃ボールエンドミル

2枚刃ボールエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃ボールエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃ボールエンドミル - SPEED TIGER(スピードタイガー)

潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。
使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。

刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35内容量1本
全14種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18802586MLB 0602 T6.0612100
3,550
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
18802595MLB 0802 T8.0816100
5,870
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802604MLB 1002 T10.01020100
7,710
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802613MLB 1202 T12.01224100
10,180
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802638LLB 0802 T8.0816150
8,070
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
18802647LLB 1002 T10.01020150
9,760
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802656LLB 1202 T12.01224150
11,560
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802665LLB 1602 T16.01632150
23,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802674XLB 1002 T10.01020200
12,840
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802683XLB 1202 T12.01224200
17,580
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802692XLB 1602 T16.01632200
31,030
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802708ULBTL 200220.02040200
78,870
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802717ULBTL 250225.02545200
109,740
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18802622P-LLB 0602 T6.0612150
5,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする