関西ペイント
JUSTウレタンプラサフ
研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度
プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)
膜厚(μm)
プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150
研磨可能時間(分)
研磨可能(20℃)1.5時間以上
指触乾燥時間(分)
指触乾燥(20℃)5分
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
上塗塗装可能時間
上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃
硬化剤比率
ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20
可使時間(時間)
1以内(20℃)
内容量
1缶(4kg)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18819508
327-740
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください