曜日別特売

SUウレタンプラサフ2 エコ 硬化剤

SUウレタンプラサフ2 エコ 硬化剤 - 関西ペイント
硬化剤比率
(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)
(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分危険物の性状非水溶性内容量1缶(0.4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18819535478-761
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする