曜日別特売

SUウレタンプラサフA(エース)

SUウレタンプラサフA(エース) - 関西ペイント

各種素材への付着性、耐久性に優れている。
プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。
ノンサンドで上塗りが出来る。
旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。
上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。

粘度11~13秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)40~60研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)8時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50可使時間(時間)1以内(20℃)内容量1缶(4kg)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18819544327-730
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする