曜日別特売

インテリア・バー(セーフティタイプ・4本ねじ固定)

インテリア・バー(セーフティタイプ・4本ねじ固定) - TOTOインテリア・バー(セーフティタイプ・4本ねじ固定) - TOTOインテリア・バー(セーフティタイプ・4本ねじ固定) - TOTOインテリア・バー(セーフティタイプ・4本ねじ固定) - TOTO

握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。
スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。

握り径(Φmm)32タイプセーフティタイプ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18875456TS134GDY4S#N5080400グレー50
14,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
18875474TS134GDY4S#NW180400ホワイト
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875483TS134GDY4S#P780400アテンションレッド
14,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
18875492TS134GDY4S#SC180400パステルアイボリー
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875517TS134GDY6S#N5080600グレー50
16,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18875535TS134GDY6S#NW180600ホワイト
16,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875544TS134GDY6S#P780600アテンションレッド
16,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18875553TS134GDY6S#SC180600パステルアイボリー
16,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875578TS134GEY4S#N50120400グレー50
15,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18875596TS134GEY4S#NW1120400ホワイト
15,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875605TS134GEY4S#P7120400アテンションレッド
15,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18875614TS134GEY4S#SC1120400パステルアイボリー
15,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875657TS134GEY6S#NW1120600ホワイト
16,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18875666TS134GEY6S#P7120600アテンションレッド
16,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
18875675TS134GEY6S#SC1120600パステルアイボリー
16,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
18875465TS134GDY4S#NA80400木目調 ナチュラル
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875508TS134GDY4S#SS480400ハーベストブラウン
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875526TS134GDY6S#NA80600木目調 ナチュラル
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875562TS134GDY6S#SS480600ハーベストブラウン
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875587TS134GEY4S#NA120400木目調 ナチュラル
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875623TS134GEY4S#SS4120400ハーベストブラウン
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875648TS134GEY6S#NA120600木目調 ナチュラル
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875684TS134GEY6S#SS4120600ハーベストブラウン
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
18875632TS134GEY6S#N50120600グレー50
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18875465TS134GDY4S#NA19641379TS134GDY4S#SY画像準備中インテリア・バー オフセットTOTO1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18875508TS134GDY4S#SS419641379TS134GDY4S#SY画像準備中インテリア・バー オフセットTOTO1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18875526TS134GDY6S#NA19641388TS134GDY6S#SY画像準備中インテリア・バー オフセットTOTO1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18875562TS134GDY6S#SS419641388TS134GDY6S#SY画像準備中インテリア・バー オフセットTOTO1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18875587TS134GEY4S#NA19641397TS134GEY4S#SY画像準備中インテリア・バー オフセットTOTO1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18875623TS134GEY4S#SS419641397TS134GEY4S#SY画像準備中インテリア・バー オフセットTOTO1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18875648TS134GEY6S#NA19641406TS134GEY6S#SY画像準備中インテリア・バー オフセットTOTO1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18875684TS134GEY6S#SS419641406TS134GEY6S#SY画像準備中インテリア・バー オフセットTOTO1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする