曜日別特売

サイディング・タイル壁用外壁洗浄剤

サイディング・タイル壁用外壁洗浄剤 - アサヒペン
(3件のレビュー)

サイディング・タイルなどの外壁の洗浄に。
サイディングやタイル壁など水洗い出来る外壁用の洗浄剤です。
外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスのよごれを簡単に洗浄します。
環境に優しい生分解性の洗浄剤です。
よごれに応じてうすめて使用しますので、ムダがなく経済的です。

用途サイディング、タイルなどの外壁のよごれ落としに。使用量水1Lに対して30~50mL希釈20~30倍
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18835285D0611本(2L)
1,600
取扱い終了
18835294D0601本(1L)
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18835285
2021-03-27
用途: 外壁のメンテ時

頑固なカビやコケを除去した後のシミがきれいにとれました。

対象商品 : 18835285
2019-07-16
用途: 外壁清掃

扱いやすくとても良かったです。
ただ結構な重労働でしたね

対象商品 : 18835294
2016-08-29
用途: 外壁洗浄

この程度の洗浄であれば、わざわざこれを買う必要はない。全く使えず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする