D061 サイディング・タイル壁用外壁洗浄剤 アサヒペン 18835285

サイディング・タイル壁用外壁洗浄剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード18835285 品番D061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイディング・タイルなどの外壁の洗浄に。
サイディングやタイル壁など水洗い出来る外壁用の洗浄剤です。
外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスのよごれを簡単に洗浄します。
環境に優しい生分解性の洗浄剤です。
よごれに応じてうすめて使用しますので、ムダがなく経済的です。

用途サイディング、タイルなどの外壁のよごれ落としに。 使用量水1Lに対して30〜50mL 希釈20〜30倍

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18835285
2021-03-27
用途:
外壁のメンテ時

頑固なカビやコケを除去した後のシミがきれいにとれました。

対象商品:
18835285
2019-07-16
用途:
外壁清掃

扱いやすくとても良かったです。
ただ結構な重労働でしたね

対象商品:
18835294
2016-08-29
用途:
外壁洗浄

この程度の洗浄であれば、わざわざこれを買う必要はない。全く使えず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする