曜日別特売

アスファルトコンクリート用クリーナー

アスファルトコンクリート用クリーナー - アサヒペン
(13件のレビュー)

よごれたアスファルト・コンクリートの洗浄に。
アスファルト・コンクリート・タイルなど色々なところに使えます。
汚れの程度に応じて、薄めて使えます。

使用の目安
(よごれがひどい時)原液のまままたは 水:クリーナー=1:1
(中程度のよごれ時/水:クリーナー=4:1
(低度のよごれ時/水:クリーナー=7:1
用途アスファルト・コンクリート・タイル・モルタル・タイル・敷石・レンガ・ブロック・ウッドデッキの油よごれなどに。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(800mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18835364S026
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18835364
2023-04-22
用途: 自治会ゴミ集積場の床面
その他業種

長年にわたり汚れたままのゴミ集積場の床面を何とかしたいと考えていました。
購入し早速使用しました。汚れていた床面が思いのほかきれいになりました。
もう少し試用した上で、再購入を考えたいと思います。

対象商品 : 18835364
2023-02-09
用途: アスファルトとコンクリートのオイル汚れおとし
ワンズ・ターン モータースポーツ自動車・二輪車・自転車関連業

いままで使用したオイル落としのなかでは一番いいです
完全には落ちないですが、気にならない程度には落ちてくれます
助かりました

対象商品 : 18835364
2023-01-12
用途: 大掃除
広伸配送株式会社運輸・通信業

コンクリートの油汚れが取れなかったので、探していたところこちらの商品を見つけました。油はいまいち取れなかったのですが、床の黒くなった汚れのこびりつきはすぐに取れました。

2022-06-04
用途: アスファルトのエンジンオイル汚れ

車が古くエンジンオイルがアスファルトにしみ落ちてしまい汚れが気になってました。こちらの商品を使ってみたところ簡単にシミ汚れが気にならない程度にまで落ちました。さすが専用品だけあって良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 18835364
2020-10-07
用途: 玄関駐車場に
建設業・工事業

駐車場のタイヤあとにと買いました。良い感じにとれてくれました。かなり力を込めて擦りあげましたが

2が参考にしています
対象商品 : 18835364
2022-02-27
用途: コンクリートの油汚れ
ロマンの極み 平下卸売・小売業

庭でバーベキューしたときのコンクリート上の油汚れをずっと放置していましたが、この商品で簡単に落ちました。

対象商品 : 18835364
2020-05-06
用途: 自動車整備

アスファルトにエンジンオイルをこぼしてしまい清掃に困っていましたが、この洗剤で綺麗に処理することができました。大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18835364
2020-06-04
用途: 車庫内のコンクリートの汚れとり。
株式会社児玉興建建設業・工事業

まだ一度の作業ですが汚れが薄くなった。何回かやろうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする