曜日別特売

上撰障子紙

上撰障子紙 - アサヒペン
(5件のレビュー)

丈夫で貼りやすいプロ仕様の障子紙。
強さ2倍。プロ仕様の厚口仕上げです。
本品は、JIS規格の下限値(78.45kPa)に比べて、2倍(156.9kPa)の強さです。
丈夫で貼りやすい。はがすときもカンタンです。
作業に便利な仮止めテープ付です。

用途障子貼り用。内容量1本
注意
※障子用のりが別途必要になります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18859042-7.2945831無地1枚貼
860
取扱い終了
18859058-7.2945833 笹竹1枚貼
860
取扱い終了
返品不可
18859067-7.2945834 白梅1枚貼
860
取扱い終了
返品不可
18859076-7.2945832雲竜1枚貼
860
取扱い終了
返品不可
18859085-30945852雲竜1枚貼
3,030
取扱い終了
返品不可
18859094-30945851無地1枚貼
3,030
取扱い終了
18859103-15945841無地1枚貼
1,690
取扱い終了
返品不可
18859112-15945842雲竜1枚貼
1,690
取扱い終了
返品不可
18859128-7.2695822雲竜1枚貼
820
取扱い終了
返品不可
18859137-7.2695821無地1枚貼
820
取扱い終了
返品不可
18859146-18.8285812雲竜美濃判
710
取扱い終了
返品不可
18859155-18.8285813 笹竹美濃判
710
取扱い終了
返品不可
18859164-18.8285814 白梅美濃判
710
取扱い終了
返品不可
18859173-18.8285811無地美濃判
710
取扱い終了
返品不可
18859182-22.5255803 笹竹半紙判
710
取扱い終了
返品不可
18859198-22.5255804 白梅半紙判
710
取扱い終了
返品不可
18859207-22.5255801無地半紙判
710
取扱い終了
返品不可
18859216-22.5255802雲竜半紙判
710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18859094
2020-04-25
用途: これで十分です。

もっと白いもの、もっと厚いもの、プラスチックのものいろいろありますがこれくらいで十分です。
夏に家中の障子を張り替えました。

対象商品 : 18859112
2019-01-17
用途: 障子張替え
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます 金額が安いので他のものと一緒に買うのは良いですね

対象商品 : 18859094
2018-02-25
用途: しようじはり
コマツホームサービス

すぐに届きました。うれしかったです。またよろしくお願いします。

対象商品 : 18859042
2017-07-19
用途: 障子のはりかえ
電気・ガス・熱供給・水道業

障子の張替えをまめにやられる方、張替え枚数が多い方におすすめです

対象商品 : 18859042
2016-08-21
用途: 家の補修用

簡単に、張ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする