上撰障子紙

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18859076 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で貼りやすいプロ仕様の障子紙。
強さ2倍。プロ仕様の厚口仕上げです。
本品は、JIS規格の下限値(78.45kPa)に比べて、2倍(156.9kPa)の強さです。
丈夫で貼りやすい。はがすときもカンタンです。
作業に便利な仮止めテープ付です。

長さ(m)7.2 幅(cm)94 用途障子貼り用。 5832雲竜 サイズ1枚貼
注意
※障子用のりが別途必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18859094
2020-04-25
用途:
これで十分です。

もっと白いもの、もっと厚いもの、プラスチックのものいろいろありますがこれくらいで十分です。
夏に家中の障子を張り替えました。

対象商品:
18859112
2019-01-17
用途:
障子張替え
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に使えます 金額が安いので他のものと一緒に買うのは良いですね

対象商品:
18859094
2018-02-25
用途:
しようじはり
コマツホームサービス 様

すぐに届きました。うれしかったです。またよろしくお願いします。

対象商品:
18859042
2017-07-19
用途:
障子のはりかえ
電気・ガス・熱供給・水道業

障子の張替えをまめにやられる方、張替え枚数が多い方におすすめです

対象商品:
18859042
2016-08-21
用途:
家の補修用

簡単に、張ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする