ハッピー金属
ステンレスポスト ファミール 603
壁面取り付け及びポール取付けタイプ
前入れ前取出し
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ前出し
タイプ
外掛(スタンドでは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×180×260
仕上
ヘアーライン
機能
扉キャッチ付、南京錠取付可能
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18829028
603
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません