ステンレスポスト ファミール 640

ステンレスポスト ファミール 640 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 640 - ハッピー金属

フェンス取り付け専用タイプ
前入れ後取出し
フェンス厚2cmから5cmまで取付可能

シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ後出し材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプフェンス・門扉寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×250×240仕上ヘアーライン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18829037640
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする