ハッピー金属
ステンレスポスト ファミール 671-K
シリーズ
ファミールシリーズ
付属品
カールプラグ、ネジ
タイプ
内掛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×220×470
仕上
ヘアーライン
機能
ダイヤル錠、扉ストッパー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18829082
671-K
¥32,500
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません