ハッピー金属
ステンレスポスト ファミール 610
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型サイズ)
前入れ後取出し
仕上
ヘアーライン
タイプ
埋込・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×300×190
対応
スタンド:645
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
投函タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18829098
610
前入れ後出し
390×300×190
ファミールシリーズ
¥
24,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
18829107
610-K
-
390×300×190
-
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません