神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
SA型集合郵便受箱
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
本体/0.7、背板/0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18873006
SK-104S
4戸用
2段2列
¥
40,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18873015
SK-106S
6戸用
2段3列
¥
61,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18873024
SK-108S
8戸用
2段4列
¥
81,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18873033
SK-110S
10戸用
2段5列
¥
63,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください