神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
SH型集合郵便受箱
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
本体/0.7、背板/0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18873112
SK-110H
10戸用
5段2列
¥
98,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18873042
SK-101H
1戸用
-
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
18873058
SK-102H
2戸用
1段2列
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
18873067
SK-103H
3戸用
1段3列
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
18873076
SK-104H
4戸用
2段2列
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
18873085
SK-106H
6戸用
3段2列
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
18873094
SK-108H
8戸用
4段2列
¥
56,000
取扱い終了
返品不可
18873103
SK-109H
9戸用
3段3列
¥
63,000
取扱い終了
返品不可
18873128
SK-112H
12戸用
6段2列
¥
66,000
取扱い終了
返品不可
18873137
SK-115H
15戸用
5段3列
¥
96,000
取扱い終了
返品不可
18873146
SK-118H
18戸用
6段3列
¥
98,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください