ブリッジダイオード

ブリッジダイオード - 新電元ブリッジダイオード - 新電元ブリッジダイオード - 新電元ブリッジダイオード - 新電元ブリッジダイオード - 新電元
(4件のレビュー)
内容量1個
注意
※出力電流条件:50Hz 正弦波,抵抗負荷,フィン付き,Tc=95℃(S50VB60-4000)
※出力電流条件:50Hz 正弦波,抵抗負荷(S15WB60-5000、S20WB60-5000)
※せん頭サージ順電流条件:50Hz 正弦波,非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25℃(S50VB60-4000、S15WB60-5000、S20WB60-5000)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電流(A)
電圧(V)
温度(℃)
出力電流(A)
保存温度(℃)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18877574S50VB80-4000-------
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
18877583S10WB60-5000-------
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
18877565S50VB60-4000リード挿入型(せん頭サージ順電流)500(せん頭逆電圧)600(接合部温度)15050-40~150W36.0×D36.0×H24.0
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18877592S15WB60-5000リード挿入型(せん頭サージ順電流)200(せん頭逆電圧)600(接合部温度)150(フィン付、Tc=77℃)15、(フィンなし、Ta=25℃)4-40~150W26.5×D26.5×H32.5
オープン
779
857(税込)
当日出荷
18877608S20WB60-5000リード挿入型(せん頭サージ順電流)500(せん頭逆電圧)600(接合部温度)150(フィン付、Tc=76℃)20、(フィンなし、Ta=25℃)4.5-40~150W32.5×D32.5×H32.5
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18877565
2024-12-19
用途: 交流溶接機を直流溶接機に改造
農・林・水産業

IKURA IS-H40BF家庭用小型交流溶接機にこのブリッジダイオ―ドを組み込み直流溶接機にしました。スタ―ト及びスパークが安定。100Vでも十分利用できます。

対象商品 : 18877565
2023-01-08
用途: DC試験回路に使用する為
大坂電設建設業・工事業

使用電圧と容量が細かくもっとあれば良いけど、このご時世しかたがないのかもしれません。品不足もあるので。

1が参考にしています
対象商品 : 18877565
2021-09-10
用途: リアクトル起動盤

リアクトル起動盤ダイオードが飛んでしまい、純正が取れないので代用しました。問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18877592
2018-02-08
用途: 電源装置の交流・直流の返還機の修理時
有限会社 大栄電機

価格的に安価で、性能的にも満足しています。入手が困難なのに簡単に提供してもらいました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする