マルチスピードミキサー

マルチスピードミキサー - 山本電気マルチスピードミキサー - 山本電気

食材調理を極める無段階スピード調節。
素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。
DCモータが生み出す静音性。
2つのパーツで8役をこなします。
制約が少ない多様な食材調理。
軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。

消費電力(W)140付属品スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本材質(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム質量(kg)約3.1容量一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合)電源交流100V(50-60Hz)共通コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×250×160内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18880417YE-MM41Rレッド
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
18880426YE-MM41Wホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする