一軸型減圧弁いちじく

一軸型減圧弁いちじく - 日本イトミック
(6件のレビュー)

安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。
排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。
ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。

材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15内容量1個
注意
※絶対に分解したり、改造しないでください。漏水・故障の原因になります。本体に印刷してある矢印と同方向に通水してください。逆方向に接続すると、ご使用ができなくなります。必ず給水側に取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
適合
設定圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18881302iJG-10~80EWS/EWRシリーズ、ETC/ETRシリーズ、ワクワク0.14±0.04
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
18881318iJG-K0~80DE-N1、HOT140.30±0.04
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18881318
2025-03-22
用途: 電気温水器に取り付け
サービス業

2個購入して、1個目はその場で漏水。2個目は半年経たずに漏水。
検査して頂いた所、2次側に高い圧力がかかったので漏水に至った。とのこと。この現場の電気温水器に逆止弁はついており、水圧は0.6Mpaであることから、給湯器入口、温水器入口側に取り付けると漏水してしまう可能性が高いのかと思われます。
水のみの使用の現場であれば問題無いのですが、混合水栓に接続されている現場で、水側が減圧されていない所に湯側のみ減圧する場合は他の方法が無難です。
施工説明書も無いのに、上記の形で漏水事故が起きてもこちらの過失にされるので注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 18881318
2023-10-23
用途: タンクレストイレに設置。
サービス業

止水時の衝撃音緩和のため、購入しました。取り付け後良好です。
モノタロウさんは出荷が速いので助かります。

対象商品 : 18881302
2021-02-10
用途: ガス給湯器のウォーターハンマー解消のため
卸売・小売業

ガス給湯器の使用時に、ウォーターハンマーによる異常音発生のため、減圧弁を取付けるため、減圧弁を探し取付スペースがないため、コンパクトタイプの一軸減圧弁を購入し取付ました。異常音も解消し、お客様に喜ばれています。

1が参考にしています
対象商品 : 18881302
2020-11-11
用途: 取り付けが簡単
有限会社ミツキ

他の減圧源は圧の調整ができるが10年超えると水漏れを起きたりするがこれはそれがないので安心です。取り付けが簡単で値段も安く圧も1.4キロ程度と丁度いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18881302
2023-04-18
用途: 装置給水圧力の減圧
Renafine株式会社

入り口側PSねじの山数が少ない、短いメス側モノによってはパッキン2枚必要。

対象商品 : 18881302
2019-10-23
用途: 給湯器および洗濯機への過剰水圧カット

水道の水圧が高すぎるために洗濯機の電磁弁ボディに亀裂が入るなどのトラブルがあり、
修理箇所の再発防止の意味で減圧弁を探していたのですが
一般的な製品は値段が高いのでいちばん安かったこれを購入。
ネジ部はG13のオスとメスなので、給湯器一次側フレキ管のサイズが合うなら
本体とフレキの間に挿入するだけなので作業は簡単です。
ただしパッキンが付属していないので別途調達する必要があります。
給湯器二次側に洗濯機が繋がっているので両者の保護ができるはずで、
ゲージで圧力を見たわけではありませんが水撃音が無くなったので効果はあるようです。ただ、予想はしていましたが水量がだいぶ低下してしまうので妥協を強いられます。
そして予想を超えていたのが【音がうるさい】ということです。
狭い通路を高速で水が通過するような[キューーッ][シューーッ]という音がかなり大きく、隣家が近接していたなら騒音で苦情が出そうなレベルです。
高価で大きな減圧弁ならこういうネガは無いのでしょうか?
水圧を落として機器を保護するという目的は果たせたようですが、
新たな悩みが生じたので満足度は低いですね…。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする