エコ骨粉

エコ骨粉 - ニチリウ永瀬
(2件のレビュー)

この肥料は「福岡のとん骨ラーメン」から生まれたリサイクル商品で、天然の有機原料100%の配合肥料です。
早く効きしかも持続性のあるリン酸肥料のとん骨肥料を主にブレンドしておりますので、土中の有用菌が繁殖しやすい土壌をつくり地力をたかめる効果があります。
有機リン酸肥料成分が加わることにより、植物の生長を助け花・実・根の発育を高め、葉が増え丈夫になり、色鮮やかな花を咲かせ、実をならせ野菜をおいしくすることができます。
とん骨に含まれているリン酸は、土壌中のアルミナに固定されない為、土が硬くならず土壌中の養分を植物が吸収しやすい状態にします。
有機100%の良質の肥料ですので、花・野菜の元肥・追肥に安心して使用できます。

使用方法
【元肥の場合】作付け2~3週間前に表土全体に散布し掘り起こしてかたよらないように土とよく混ぜて使用してください。
【追肥の場合】直接ふれない位置に施用し、1回の施用量は、元肥より少なめにして、14~20日位の間隔で施用してください。
用途花後の栄養補給に。庭木・花木・果樹の寒肥に。成分(保証成分量)窒素全量3.0%、リン酸善良17.0%原材料蒸製骨粉適合作物庭木、花木、果樹
注意
※この肥料には、動物由来たんぱく質が入っている為、家畜等の口に入らないように、使用後は密封し、直射日光を避けて保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188816771袋(5kg)
オープン
取扱い終了
188816861袋(700g)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18881677
2018-05-12
用途: 野菜の肥料時
農・林・水産業

これまで使った事がないので、路地野菜栽培に試してみます。

対象商品 : 18881686
2017-07-06
用途: ETC車載器の付け替え作業
その他業種

骨粉は数年前から価格が上がっていて、
手ごろな値段で購入することが出来ました。
これから、園芸に使います。
楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする