制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ

制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ - 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ - 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ - 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ - 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ - 三菱電機
(1件のレビュー)
種類海外規格品定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30仕様高調波サージ対応形規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
相線式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21448805NV30-FAU 2P 10A 100-240V 30MA101Φ2W
14,300
8,498
9,348(税込)
当日出荷
21448814NV30-FAU 2P 15A 100-240V 30MA151Φ2W
14,300
8,498
9,348(税込)
当日出荷
21448823NV30-FAU 2P 20A 100-240V 30MA201Φ2W
14,300
7,898
8,688(税込)
当日出荷
21448832NV30-FAU 2P 30A 100-240V 30MA301Φ2W
14,300
7,898
8,688(税込)
当日出荷
21448848NV30-FAU 3P 15A 100-240V 30MA153Φ3W、1Φ2W、1Φ3W
23,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21448857NV30-FAU 3P 20A 100-240V 30MA203Φ3W、1Φ2W、1Φ3W
23,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
21448866NV30-FAU 3P 30A 100-240V 30MA303Φ3W、1Φ2W、1Φ3W
23,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21448857
2024-07-26
用途: 制御盤用電源
渡辺技研

納期が少しおそく、間に合わず別に注文したため、在庫となる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする