マキテック
キャスター 75mm
適合
LMB-100、LMB-200、LMB-300
高さ(mm)
117
質量(g)
1190(4コ)
材質(車輪)
ウレタン(ナイロン・ウレタン巻)
取付高(mm)
92
ストッパー
付き2個、なし2個
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1式(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18883786
RC-075
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません