ユニワールド
安全ベスト 50mm幅
(1件のレビュー)
夜間作業、安全作業を守る必需品。チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単。50mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付
用途
工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行
種類
ベスト型
サイズ
フリー
材質
ポリエステルメッシュ、PVCテープ
ウエスト(cm)
90~130
着丈(cm)
55
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18887593
701
イエロー
ネイビー
65-0308-46
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
18887602
702
シルバー
ネイビー
65-0308-47
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
18887618
703
イエロー
オレンジ
65-0308-48
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
18887627
704
イエロー
イエロー
65-0308-49
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください