(5件のレビュー)

夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!70mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付

用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PVCテープ種類ベスト型ウエスト(cm)90~130着丈(cm)55内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
色(本体)
テープ地色
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888763671190~130ネイビーイエロー739-951165-0308-50
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1888764571290~130ネイビーシルバー739-950265-0308-51
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1888765471490~130イエローイエロー739-952965-0308-52
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18887636
2022-11-29
用途: 夜間塗装作業

安価で丈夫でとても気に入りました。この値段なら買い替えがすぐ出来ます。塗装作業は汚れますので助かります。

1が参考にしています
2022-09-14
用途: 道路工事
建設業・工事業

フロントの合わせ目のところがマジックテープだけじゃなく、ボタンもあると思って選んだらダミーのボタンでした。飾りなら要らないと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 18887636
2022-11-19
用途: 道路工事
有限会社名古谷造園緑化建設業・工事業

価格が良いし、素材等もしっかりした品物でした。またリピートします。

対象商品 : 18887636
2018-02-19
用途: 建物内での停電作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

大きさが自在に調整できるのが非常に便利だと思います。

対象商品 : 18887636
2017-05-21
用途: 道路維持管理作業
自動車・二輪車・自転車関連業

支障木伐採等作業の内容によっては 枝等に引っかかってすぐに切れて使用できなくなったりしますので、この金額程度のもので十分です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする