安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅

安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅 - ユニワールド安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅 - ユニワールド安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅 - ユニワールド安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅 - ユニワールド安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅 - ユニワールド安全ベスト フラッシュタイプ 60mm幅 - ユニワールド

夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名、血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!60mm幅の高輝度反射テープにLED搭載(単三電池2本使用)突起性で視認性アップ!割れにくい塩ビ加工!背中横バー付

用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PVCテープ種類ベスト型ウエスト(cm)90~130着丈(cm)55内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウエスト(cm)
色(本体)
テープ地色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888769772190~130イエローイエロー65-0308-59
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1888770673190~130ネイビーイエロー65-0308-60
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
1888771573290~130ネイビーシルバー65-0308-61
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする