ユニワールド
綿タック付
こんなお得な商品も!
腕カバー タック仕上げ
モノタロウ
¥
189
~
税込
¥
208
~
(16)
(1件のレビュー)
腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止
用途
園芸・ガーデニング・事務作業等
材質
綿100%
色
ブラック
サイズ
フリー
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18887864
U40-2
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください