曜日別特売

マジックタッチ ネットサンダー Φ125

マジックタッチ ネットサンダー Φ125 - サンフレックスマジックタッチ ネットサンダー Φ125 - サンフレックスマジックタッチ ネットサンダー Φ125 - サンフレックスマジックタッチ ネットサンダー Φ125 - サンフレックス

Φ125mm面ファスナー付パットに取付可能なネット研磨サンダー。
従来のペーパーサンダーに比べ、発熱や目詰まり、粉じんの飛散が少なく吸塵性の高く、
面ファスナー付で交換はワンタッチ。別売マジックタッチクッションと併用すればさらにクッション性アップ。

用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属製品のサビ取り、木工製品の面取り・研磨作業、樹脂やFRP素材等目詰まりの起こりやすい材料の軽研削・研磨作業外径D(Φmm)125厚さ(mm)1材質アクリル系繊維、砥材許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工、樹脂、FRP外径(mm)125内容量1セット(4枚)
注意
専用パット(No.4381H)に取り付けて使用します。(別売り)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188896574306#80
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
188896664307#180
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
188896754308#400
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
188896844309#800
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする