(3件のレビュー)
仕様対応プラグサイズM14X1.25/M18X1.5寸法(mm)エクステンションノズル160測定範囲3~21kg/cm3、3~20Bar、50~300Psi質量(g)ゲージ215(ホース、アタッチメントは含まず)外径(Φmm)ゲージ70最小目盛0.5kg/cm3、1Bar、10Psiホース長さ(mm)310内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889881846864
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-05-30
用途: ガソリンエンジンの圧力測定

買いました 使い物になりません 軽く押し当てると圧縮漏れ 少し力を入れると導管(パイプ)が先端のゴムをスルーして燃焼室まではいり 危うくピストンを傷めてしまいそうでした。パイプとゴム段差をもう少し大きくするか ストッパーを付けるかしてほしいものです。

対象商品 : 18898818
2017-03-06
用途: 車等の修理
丸玉自動車自動車・二輪車・自転車関連業

安価で重宝なテスターです。
今後の機械のメンテナンスにたいへん役立つとおもいます。

対象商品 : 18898818
2016-03-10
用途: 自動車整備

コスト面、品質面共に、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする