スタンダード グリッププライヤー

スタンダード グリッププライヤー - SIGNET(シグネット)スタンダード グリッププライヤー - SIGNET(シグネット)

先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。
修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
ロッキングナットなしの普及タイプ。

種類グリッププライヤ内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18901313111-53013523180
2,350
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
18901322111-74219035370
2,800
取扱い終了
18901338111-106323540600
3,000
取扱い終了
18901347111-127530050890
4,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする