111-12 スタンダード グリッププライヤー SIGNET(シグネット) 18901347

111-12 スタンダード グリッププライヤー SIGNET(シグネット) 18901347
111-12 スタンダード グリッププライヤー SIGNET(シグネット) 18901347

スタンダード グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード18901347品番111-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,450

先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。
修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
ロッキングナットなしの普及タイプ。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)300奥行(mm)50質量(g)890
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする