SIGNET(シグネット)
スタンダード グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
注文コード
18901338
品番
111-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。
修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
ロッキングナットなしの普及タイプ。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
63
全長(mm)
235
奥行(mm)
40
質量(g)
600