SIGNET(シグネット)
絶縁ソケット 6角
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
差込角(sq.)
3/8
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18903413
E41608
8
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903422
E41610
10
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903438
E41612
12
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903447
E41613
13
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903456
E41614
14
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903465
E41616
16
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903474
E41617
17
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
18903483
E41618
18
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
18903492
E41619
19
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください