直本工業(ナオモト)
2ホース ヒートレススチームアイロン(蒸気式)
仕様
スチーム調節スイングレバー式
寸法(mm)
200×141
質量(kg)
1.5
使用圧力(MPa)
(蒸気)0.1~0.5
表面処理(本体)
タフラム加工
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17827696
HSL-160
¥
43,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください