曜日別特売

洋裁ハサミ キャップ付き 230mm

洋裁ハサミ キャップ付き 230mm - 角利(角利産業)洋裁ハサミ キャップ付き 230mm - 角利(角利産業)洋裁ハサミ キャップ付き 230mm - 角利(角利産業)洋裁ハサミ キャップ付き 230mm - 角利(角利産業)洋裁ハサミ キャップ付き 230mm - 角利(角利産業)

「布を”スッ”と切る。軽量で使いやすい裁ちばさみ」

材質
ブレード/ステンレス特殊鋼(板厚3.0mm)、ハンドル・キャップ/ABS樹脂
全長(mm)
230
質量(g)
110
刃長(mm)
95
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488312646780087
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする