曜日別特売
モノタロウ

スパイラルタップ ホモ処理

スパイラルタップ ホモ処理 - モノタロウスパイラルタップ ホモ処理 - モノタロウスパイラルタップ ホモ処理 - モノタロウスパイラルタップ ホモ処理 - モノタロウスパイラルタップ ホモ処理 - モノタロウスパイラルタップ ホモ処理 - モノタロウスパイラルタップ ホモ処理 - モノタロウスパイラルタップ ホモ処理 - モノタロウ
(17件のレビュー)

止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。

用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18917246HM-M3M3×0.52.0~3.0P1143高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18917255HM-M4M4×0.72.0~3.0P1353高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18917264HM-M5M5×0.82.0~3.0P165.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18917273HM-M6M6×12.0~3.0P1963高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18917282HM-M8M8×1.252.0~3.0P226.23高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
819
901(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18917298HM-M10M10×1.52.0~3.0P2473高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18917307HM-M12M12×1.752.0~3.0P298.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: diy,時使用している。

切れ味バッチリ折れること無く使用でき作業時間が短くできた。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2025-02-10
用途: 自家製装置の製作
製造業

とても切れ味の良いタップでした。食い込みが良く安心して作業が出来ました。

対象商品 : 18917273
2025-03-29
用途: タップたてに
建設業・工事業

鉄には問題ないです。硬い材質にはまだ使ってません。

対象商品 : 18917273
2024-01-22
用途: 止まり穴のネジに使用

エンジンオーバーホールで使いました。特に問題ありません。

対象商品 : 18917273
2023-04-11
用途: メクラ穴のねじ切に使用
株式会社ガレージイワホリ自動車・二輪車・自転車関連業

深いメクラ穴には、スパイラルタップが最適と思います。モノタロウブランドの、ホモ処理タップは、まだ長く使用していませんので、星4個にしました。

対象商品 : 18917273
2022-11-22
用途: 塗装後のタップさらえ作業
中川カイロプラクティック院製造業

止まり穴用に今回初めて購入しました。屑が上へ出てくる為非常に作業がしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18917246
2022-01-18
用途: 部品加工
株式会社 拓巳製造業

M3のストレートでは良く折れておりましたが、思いのほか加工が出来ました。
今後もスパイラル・ホモ処理品の購入で検討を進めます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする