曜日別特売

No.410取手

No.410取手 - アイワ金属No.410取手 - アイワ金属No.410取手 - アイワ金属No.410取手 - アイワ金属No.410取手 - アイワ金属No.410取手 - アイワ金属No.410取手 - アイワ金属No.410取手 - アイワ金属
(10件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト取手取手内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法P(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925603AP-401G907324GB12
オープン
519
571(税込)
当日出荷
18925612AP-402G12010027GB14
オープン
669
736(税込)
当日出荷
18925628AP-405G15012731GB16
オープン
849
934(税込)
当日出荷
18925637AP-401W90732412
オープン
489
538(税込)
当日出荷
18925646AP-402W1201002714
オープン
669
736(税込)
当日出荷
18925655AP-405W1501273116
オープン
819
901(税込)
当日出荷
18925664AP-401B90732412
オープン
519
571(税込)
当日出荷
18925673AP-402B1201002714
オープン
659
725(税込)
当日出荷
18925682-1501273116
オープン
779
857(税込)
当日出荷
18925725AP-401N907324シルバー12
オープン
519
571(税込)
当日出荷
18925734AP-402N12010027シルバー14
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
18925743AP-405N15012731シルバー16
オープン
899
989(税込)
当日出荷
18925698-907324MG12
オープン
取扱い終了
返品不可
18925707-12010027MG14
オープン
取扱い終了
返品不可
18925716-15012731MG16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18925743
2026-03-19
用途: ワゴンの引き手

持ち手が太めで握りやすく、正面からびす固定できるのが良い。

対象商品 : 18925612
2023-12-22
用途: 引き戸の取っ手として使用

値段の割に商品の見た目も良く、高級感があり満足している。

対象商品 : 18925612
2022-08-15
用途: タオル掛けとして
その他業種

トイレを改装し手洗い器の横にタオル掛けとして使っています。重宝しています。

対象商品 : 18925628
2022-08-09
用途: 網戸のリフォーム
製造業

取手が破損して色々探しましたが、見栄え良くリフォームできました。

対象商品 : 18925743
2019-07-12
用途: スライド置き台の引き手(取っ手)に使用

シンプルなデザインで好感が持てました。現物は価格以上にしっかりした作りで満足しています。豪華さはあまり期待しないほうが良いかも知れません。

対象商品 : 18925612
2018-08-06
用途: 工場内作業台したの空間を木製平台車で活用するため取っ手をつける目的で。

非鉄金属関係なので、扱う部品等も重量の為、付属のネジ釘ではすぐ取れてしまうと予想されたので、持ち合わせのネジ釘に変更してもらいました。ご参考までに。

対象商品 : 18925655
2018-05-31
用途: 店の入り口のサッシに取り付け

値段も安くて、しっかりしていてたいへんよかったです。これはコストパフォーマンス高いです。

対象商品 : 18925628
2018-01-27
用途: 洋服ダンスの取手修理(交換)のため
建設業・工事業

取付が簡単、ビスは別途購入皿小ねじを使用。良好です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする