ダイカスト半回転取手

ダイカスト半回転取手 - アイワ金属ダイカスト半回転取手 - アイワ金属ダイカスト半回転取手 - アイワ金属ダイカスト半回転取手 - アイワ金属ダイカスト半回転取手 - アイワ金属ダイカスト半回転取手 - アイワ金属ダイカスト半回転取手 - アイワ金属ダイカスト半回転取手 - アイワ金属
(6件のレビュー)
取手半回転取手内容量1パック
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926513AP-699Cクロームビス(3×12mm)アルミダイカスト(裏ビス止)80×19
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18926522AP-699Gブロンズビス(3×12mm)アルミダイカスト(裏ビス止)80×19
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
18926538AP-698Wシルバービス(4×16mm)亜鉛ダイカスト(表ビス止)80×22
オープン
869
956(税込)
当日出荷
18926547AP-698Gブロンズビス(4×16mm)亜鉛ダイカスト(表ビス止)80×22
オープン
899
989(税込)
当日出荷
18926556AP-704Wシルバービス(4×35mm)ステンレスSUS304(裏ナット止)70×20
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18926565AP-704Gブロンズビス(4×35mm)ステンレスSUS304(裏ナット止)70×20
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18926574AP-700Wシルバービス(3.5×20mm)ステンレスSUS304(表ビス止)70×20
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
18926583AP-700Gブロンズビス(3.5×20mm)ステンレスSUS304(表ビス止)70×20
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18926513
2023-07-05
用途: 既存金物破損の為交換
株式会社 SS工房建設業・工事業

ダイカスト製品の為、古くなって来ると一点集中の強い衝撃があると割れてしまいます。
床下収納には大概の取手がダイカストで作られていると思います。
安価で破損し難い物等有れば良いと思います。

対象商品 : 18926522
2023-01-29
用途: 部品交換

軸の部分で、割れたので交換しました。光沢の品でしたが、艶消しで落ち着きます。

対象商品 : 18926547
2020-06-11
用途: なかなか 近所の金物屋では、入手できませんので
その他業種

ネットで 買えるモノタロウは、最高です 送料も ほどほどなので 買う気になります 今回商品は、30年前の家の床下収納の取っ手 でしたが、どんぴしゃり のサイズで 助かりました なぜか、片側 ボルト式 片側 もくねじで ついてましたので もくねじは、添付委のものを使い ボルトは、従来のものを流用しました どうしても 引っ張るので 壊れやすいですが30年 だまして 使ってましたが、今回 ネットで 探し当て 交換して すっきりしました ありがとうございました

対象商品 : 18926513
2018-11-19
用途: 補修
サービス業

表記サイズもピッタリでとても綺麗に取り付けできました!

対象商品 : 18926522
2019-10-21
用途: 床下収納 取手の交換(破損による)
建設業・工事業

使用期間 約15年の為、プラスチック部の破損交換
床下収納メ-カ-が不明の為、使用部品の調達ができなかった。
メ-カ-サイドにて、使用部品の調達方法をカタログに明記することにより
製品の販売につながるのでは、又 代替品の対応が可能では?

対象商品 : 18926522
2018-08-20
用途: 原状回復工事
建設業・工事業

一番便利に思うのは、1つから購入できることです。サイズもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする