曜日別特売

デジタルクッキングスケール

デジタルクッキングスケール - タニタデジタルクッキングスケール - タニタ
(1件のレビュー)

高級感あふれるクロムメッキ加工。
見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計。
重力の影響を解消できる『地域設定機能付』。

最大計量(g)2000クロム付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET質量(g)約345電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4乾電池×2本(付属)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約直径140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27計量皿寸法(Φmm)140最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)TKG品番9-0601-0501TKG品番(2017)6-0539-0401ひょう量単位g内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88810075KD1772
3,680
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88810075
2021-07-01
用途: 調味料の計量
製造業

文字盤が大きいのがうれしい。風体差し引き機能は今では必須ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする