曜日別特売

スリムステンレスアダプター ロングタイプ

スリムステンレスアダプター ロングタイプ - TANAX(タナックス)[バイク用品]スリムステンレスアダプター ロングタイプ - TANAX(タナックス)[バイク用品]スリムステンレスアダプター ロングタイプ - TANAX(タナックス)[バイク用品]スリムステンレスアダプター ロングタイプ - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(2件のレビュー)

スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター
スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。
従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。
Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。

材質ステンレス寸法(mm)(H)45×Φ16本体質量(g)41内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18925445SS-2Lミラー側/10、車体側/10
950
729
802(税込)
当日出荷
18925454SS-5Lミラー側/10、車体側/8
950
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
18925463SS-7Lミラー側/10、車体側/逆ネジ8
950
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18925445
2018-05-09
用途: バイクのミラー取付
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターのミラー交換にロングアダプターが必要だったため購入、もう少し安ければ・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 18925445
2017-02-15
用途: 補修部品 ミラーの高さ調整
運輸・通信業

スパナで仮止めして メガネレンチでガッチリと締め上げました。
当然ですが多少の傷が付きますので サビが出るかなと思いましたが
現状は特にサビが出る事もなく (2ヶ月の使用)良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする