タイヤ ルックス

タイヤ ルックス - 呉工業(クレ)タイヤ ルックス - 呉工業(クレ)タイヤ ルックス - 呉工業(クレ)タイヤ ルックス - 呉工業(クレ)
(2件のレビュー)

持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。
オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。
拭き取り不要で作業性にすぐれています。
中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。
(タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)

用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護成分洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水寸法(mm)225×Φ66容量(mL)480質量(g)538危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.403L危険物の性状水溶性内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189270981179
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KURE TIRE LOOX(タイヤ ルックス)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18927098
2022-03-10
用途: タイヤのメンテナンス

耐久性はまだ分かりませんがスプレーで手軽に吹き付けられて仕上がりも程よい黒さで満足です。

対象商品 : 18927098
2017-12-04
用途: 車の整備

他のタイヤワックスより、汚れが落ちやすく、長持ちする感じです。少し高い気がしますが効果はあると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする