ベストコ
スタンド式アルミコートアイロン台(アイロン置きラック付)
重くて扱いづらいスタンドタイプを計量化しました。
たっても椅子に座っても好きな高さでアイロンがけができる、7段階の高さ調節が可能です。
便利なアイロン置きラックが付いています。
材質
本体・脚部:スチール(粉体塗装)、カバー:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、アイロン置きラック:スチール(粉体塗装)、脚カバー:PVC
色
ブルーグレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約720×330×540~780
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18930415
ND-3354
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください