ND-3354 スタンド式アルミコートアイロン台(アイロン置きラック付) ベストコ 18930415

 

ND-3354 スタンド式アルミコートアイロン台(アイロン置きラック付) ベストコ 18930415 ND-3354 スタンド式アルミコートアイロン台(アイロン置きラック付) ベストコ 18930415 ND-3354 スタンド式アルミコートアイロン台(アイロン置きラック付) ベストコ 18930415 ND-3354 スタンド式アルミコートアイロン台(アイロン置きラック付) ベストコ 18930415

スタンド式アルミコートアイロン台(アイロン置きラック付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18930415 品番ND-3354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重くて扱いづらいスタンドタイプを計量化しました。
たっても椅子に座っても好きな高さでアイロンがけができる、7段階の高さ調節が可能です。
便利なアイロン置きラックが付いています。

材質本体・脚部:スチール(粉体塗装)、カバー:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、アイロン置きラック:スチール(粉体塗装)、脚カバー:PVC ブルーグレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×330×540〜780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする