曜日別特売

MASTER 500シリーズ 手持屈折計

MASTER 500シリーズ 手持屈折計 - アタゴMASTER 500シリーズ 手持屈折計 - アタゴ

MASTER-500は、Brix 0~90% というワイドレンジに対応し、低中濃度と高濃度の両方のサンプルを1台で測定できます。耐熱性を強化しているため高温サンプルの測定も可能です。防水仕様(IP65)も備えています。

測定範囲(%)0.0~90.0測定精度(%)±1.0防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)1.0目盛仕様Brix繰返し性±0.5%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967314MASTER-500
31,500
30,980
34,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする