曜日別特売

MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) - アタゴMASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) - アタゴMASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) - アタゴ
(3件のレビュー)

果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。

目盛仕様Brix内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(%)
測定精度(%)
最小目盛(%)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967533MASTER-20PM0.0~20.0±0.20.1樹脂
14,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
18967542MASTER-53PM0.0~53.0±0.50.5樹脂
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
18967488MASTER-PM0.0~33.0±0.20.2-
12,500
取扱い終了
代替品有
18967497MASTER-2PM28.0~62.0±0.20.2-
12,500
取扱い終了
18967506MASTER-3PM58.0~90.0±0.20.2-
12,500
取扱い終了
18967515MASTER-4PM45.0~82.0±0.20.2-
12,500
取扱い終了
18967524MASTER-10PM0.0~10.0±0.20.1-
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18967488MASTER-PM18967533MASTER-20PMMASTER-PM MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ 18967533MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)アタゴ1個
13,980
欠品中
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。測定範囲が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18967542
2022-03-15
用途: 加工食品のBrix確認作業
堺共同漬物株式会社製造業

見やすく安心して使用できます。上限50%までの測定範囲なので、50%以上の商品も購入予定です。今後も利用させていただきます。

対象商品 : 18967524
2019-06-28
用途: 果物、野菜、酵素液の測定に
岡本農園農・林・水産業

購入以来、本体塗装が薄くなるほど使用しています。
やはりアタゴの製品は良いものです。

対象商品 : 18967533
2017-05-29
用途: カットフルーツの糖度検査
卸売・小売業

以前購入済した同社デジタル糖度計は、メンテナンス不足で1~2年で正確な数値が測れなくなってしまったが、こちらのモデルは電池不要でセンサー部も手入れしやすく感じます。アナログモデルだが、洗礼されたデザインが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする