MASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計

MASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計 - アタゴMASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計 - アタゴ
(2件のレビュー)

白濁しているサンプルに最適。
従来の手持屈折計では境界線が不鮮明で読み取りにくかった 白濁しているサンプルに特化した手持屈折計です。 とんこつスープ、クリームソース、ヨーグルト、ミルクコーヒー、 マヨネーズ、切削油(エマルジョン)離型剤等に適しています。

測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)測定精度(%)±0.5(10~30℃)最小目盛(%)0.5繰返し性±0.25%質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様Brix防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967558MASTER-53S0.5
21,500
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18967558
2021-02-18
用途: 切削油の濃度測定
株式会社西商

白濁油専用にやっとたどり着きました。ちゃんと測れています。

対象商品 : 18967558
2019-08-29
用途: 水溶性切削油の濃度管理に。
製造業

マシニングに切削油を入れるときは、濃度を調整して入れられますが、マシン内部に残っている切削油は濃度が分かりません。
定期的にマシン内切削油の濃度を測定して、追加する切削油を調整して適切な切削油状態にすることと、調整によって切削油原液の消費を抑える効果を期待しています。
品物はデジタル式の便利さは有りませんが、特に使用方法が複雑な訳ではなく、シンプルな事が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする