曜日別特売

MASTERシリーズ めんつゆ濃度屈折計

MASTERシリーズ めんつゆ濃度屈折計 - アタゴMASTERシリーズ めんつゆ濃度屈折計 - アタゴ
(1件のレビュー)

めんつゆの濃度管理に最適!
そば、うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水、返し、辛汁、甘汁の目盛が表示されます。塩分や酸に強い材質を採用しています。

測定範囲(%)(汁濃度)0.0~56.0 、(食塩水濃度)0.0~28.0質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様汁濃度、食塩水濃度最小目盛(汁濃度)1.0% 、(食塩水濃度)1.0%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967576MASTER-めんつゆM
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18967576
2018-04-27
用途: そば、うどんのつゆ濃度安定作業時
有限会社 良庵飲食業

商品に安定感があり、信頼性、耐久性にも優れ、30年来アタゴの濃度計を使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする