MASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能)

MASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能) - アタゴMASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能) - アタゴ

自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。
食塩水濃度0.0~10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。

測定範囲0.0~10.0g/100g(自動温度補正)質量(g)105測定精度±0.2g/100g(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様食塩水濃度最小目盛0.1g/100g防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967585MASTER-S10α
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする