曜日別特売

MASTERシリーズ 豆乳濃度計

MASTERシリーズ 豆乳濃度計 - アタゴMASTERシリーズ 豆乳濃度計 - アタゴ

豆乳の濃度管理に最適!
JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。

測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967612MASTER-豆乳M
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする