アタゴ
MASTERシリーズ 屈折率用屈折計
高分子・各植物油の管理に最適!
MASTERシリーズの屈折率モデルです。高分子・各植物油の管理に最適です。また、海上に流出した油種判定や追跡調査に活用できます。
測定範囲
1.435~1.520
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
屈折率(RI)
最小目盛
0.001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18967628
MASTER-RI
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください